› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo nylon PA6.6 ridotto IP68 PG9 grigio per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1910.09
Cod. Produttore 1910.09
Cod. EAN 8016692176598

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Tipo filettatura: metrica M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Applicazione: serraggio sicuro cavi
  • Resistenza: usura e trazione
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide PA6.6 di colore grigio, con filettatura PG9 e grado di protezione IP68. Realizzato in plastica resistente, garantisce un’elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua dimensione nominale della filettatura permette un montaggio semplice e sicuro, assicurando una perfetta tenuta e protezione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2 ... 6 mm

Pressacavo nylon PA6.6 ridotto IP68 PG9 grigio per installazioni elettriche