Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1910.07
Cod. Produttore
1910.07
Cod. EAN
8016692176765

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura elevata
  • Applicazione: cavi passanti
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e resistenza a condizioni ambientali impegnative. Il prodotto presenta una guarnizione in neoprene che assicura una perfetta sigillatura attorno al cavo, mantenendo l’integrità dell’impianto elettrico. Disponibile in colore grigio RAL7035, offre inoltre caratteristiche di autoestinguenza classe V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità. La filettatura di tipo PG7 con dimensione nominale 7 mm permette un’installazione sicura e stabile, con una coppia di serraggio ottimizzata per mantenere la tenuta senza danneggiare il cavo. Questo pressacavo è adatto sia per impieghi statici, con temperature da -40 °C a +100 °C, sia per condizioni dinamiche da -20 °C a +90 °C, resistendo a urti e vibrazioni conformemente alla norma EN 62444. La struttura in plastica garantisce leggerezza e durata nel tempo, rendendolo una soluzione affidabile per la protezione dei collegamenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2 ... 5 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 ridotto PG7 grigio per installazioni elettriche