Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.07
Cod. Produttore
1900.07
Cod. EAN
8016692107677

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistente a: usura e trazione
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazioni: diverse dimensioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione IP68 contro acqua e polvere, con tenuta stagna fino a 5 bar per 30 minuti. La filettatura di tipo PG7 consente un fissaggio sicuro e affidabile su sedi filettate. Il materiale plastico resistente è autoestinguento classe V2 secondo UL 94, adatto per impieghi professionali in ambito elettrico. Il pressacavo è dotato di guarnizione in neoprene che assicura una tenuta ottimale sul cavo, proteggendolo da sollecitazioni meccaniche e ambientali. Può operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C fino a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, garantendo durata e sicurezza nelle installazioni elettriche più esigenti. Il colore grigio RAL7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3,5 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo PA6.6 IP68 PG7 Grigio per installazioni elettriche

€ 0,4474 x 1 pz.
(pz.)