Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.48N
Cod. Produttore
1900.48N
Cod. EAN
8016692108179

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: Pg48 / M1,5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura e trazione
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazioni: pannelli elettrici
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire una protezione IP68 contro polvere e infiltrazioni d’acqua. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e resistente, presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG48. Il materiale plastico assicura robustezza e durabilità nel tempo, mentre la finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Ideale per il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti industriali e impianti elettrici che necessitano di elevata affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

66 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

37 ... 45 mm

Produttore

Pressacavo PA6.6 IP68 PG48 nero per installazioni elettriche

€ 9,21 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.