Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.48/X
Cod. Produttore
1900.48/X
Cod. EAN
8016692575148

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Pg 48
  • Completo di: controdado con collare
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Resistenza: alta usura e trazione
  • Serie: MAXIBLOCK 1900/X
Pressacavo in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire una protezione efficace con grado di protezione IP68. Dotato di filettatura PG48, assicura un fissaggio sicuro e stabile per cavi elettrici in ambienti industriali e applicazioni che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Il design completo facilita l’installazione e la tenuta, offrendo affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900/X consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono forniti completi di controdado con collare già montato. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

66 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

37 ... 45 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 PG48 per installazioni elettriche