› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 PG42 nero per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1900.42N
Cod. Produttore 1900.42N
Cod. EAN 8016692108124

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M 1,5 e Pg
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura
  • Applicazione: cavi passanti
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide PA6.6 di alta qualità, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Realizzato in plastica resistente, presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 42, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione da polvere e immersione temporanea in acqua. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in diversi impianti. Questo pressacavo è adatto per assicurare un fissaggio sicuro e una tenuta stagna nei cablaggi elettrici, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 38 mm

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 PG42 nero per installazioni elettriche
€ 8,27 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.