› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PA6.6 IP68 PG36 nero per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1900.36N
Cod. Produttore 1900.36N
Cod. EAN 8016692108063

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M 1,5 e Pg
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura e trazione
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazioni: vari diametri e lunghezze

Descrizione del prodotto

Pressacavo realizzato in poliammide PA6.6 di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura PG36, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale plastico conferisce leggerezza e protezione contro gli agenti esterni. Dotato di grado di protezione IP68, offre una perfetta tenuta stagna contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni nel settore elettrico. Ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici e nelle installazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

53 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

20 ... 32 mm

Pressacavo PA6.6 IP68 PG36 nero per installazioni elettriche
€ 5,05 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.