Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.36G
Cod. Produttore
1900.36G
Cod. EAN
8016692154442

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68 contro acqua e polvere
  • Filettatura: metr. M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta durabilità e usura
  • Applicazione: serraggio cavi sicuro
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il materiale plastico assicura protezione contro agenti esterni e offre un grado di protezione IP68, ideale per ambienti con presenza di polvere e acqua. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36 consente un fissaggio sicuro e stabile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici. Questo pressacavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

53 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

20 ... 32 mm

Produttore

Pressacavo PA6.6 IP68 PG36 grigio scuro per installazioni elettriche