› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo PA6.6 IP68 filettatura M40 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1900.M40
Cod. Produttore 1900.M40
Cod. EAN 8016692155425

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6.6 nylon
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: M40x1,5 metrico
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: Usura e trazione meccanica
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, resistente e autoestinguente (classe V2 UL 94), progettato per garantire un’elevata protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna anche in condizioni di utilizzo gravose. Il pressacavo è dotato di guarnizione in neoprene per una perfetta sigillatura del cavo, con filettatura metrica M40x1,5 e una gamma di serraggio del cavo compresa tra 19 e 28 mm. Adatto a installazioni professionali, resiste a temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, mantenendo elevate prestazioni contro urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. Il colore grigio RAL7035 garantisce un aspetto neutro e professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, robustezza e protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

46 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

19 ... 28 mm

Pressacavo PA6.6 IP68 filettatura M40 per installazioni elettriche
€ 3,06 x 1 pz.
(pz.)