Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.M25G
Cod. Produttore
1900.M25G
Cod. EAN
8016692156484

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: M25 x 1,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Applicazioni: pannelli elettrici
Pressacavo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, con grado di protezione IP68, ideale per garantire tenuta stagna e protezione da polvere e acqua. Dotato di filettatura metrica M25x1,5, assicura un fissaggio sicuro e stabile per cavi elettrici in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in diverse installazioni. Questo pressacavo è progettato per offrire resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 17 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 filettatura M25 installazioni elettriche