Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M20
Cod. Produttore
1940.M20
Cod. EAN
8051316090584

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: M20x1,5
  • Resistenza: meccanica e chimica
  • Applicazione: ambienti difficili
  • Durata: lunga nel tempo
  • Installazione: semplice e rapida
  • Serie: CE1940
Pressacavo realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e chimica. Progettato per garantire un grado di protezione IP68, assicura un'ottima tenuta stagna anche in condizioni ambientali difficili. La filettatura metrica M20x1,5 consente un montaggio preciso e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura in plastica di alta qualità lo rende leggero e resistente, perfetto per l'uso in impianti industriali e civili dove è necessario proteggere i cavi da polvere, acqua e agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pressa CE1940.M20 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzata in materiale PA6.6, questa pressa offre un'eccellente resistenza meccanica e chimica, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP68, è progettata per resistere a polvere e immersione in acqua, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. La filettatura M20x1,5 consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design robusto garantisce una lunga durata nel tempo. Questa pressa è perfetta per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, combinando funzionalità e resistenza in un unico prodotto.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressa PA6.6 IP68 M20x1,5 per installazioni elettriche robuste

€ 0,9459 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.