Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.34N
Cod. Produttore
1900.34N
Cod. EAN
8016692115467

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA 6.6 nylon
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: GAS ISO 228/1
  • Colore: nero RAL 9005
  • Diametro: G3/4
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistente a: usura e trazione
  • Applicazioni: pannelli elettrici
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, resistente e durevole, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e infiltrazioni d’acqua. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mentre la filettatura gas da 3/4 di pollice (NPT) permette un montaggio sicuro e stabile. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e protezione nelle installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

passo della filettatura

33 mm

misura angolare dell'esagono

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 filettatura GAS G3/4 nero per installazioni elettriche