Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.12N
Cod. Produttore
1900.12N
Cod. EAN
8016692115412

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: GAS ISO 228/1
  • Colore: nero RAL 9005
  • Diametro: G1/2
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura e durevolezza
  • Applicazione: sigillatura e serraggio cavi
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità con protezione IP68, adatto per installazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Il prodotto presenta una filettatura gas da 1/2 pollice, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La struttura in plastica nera assicura durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che necessitano di una connessione affidabile e protetta dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 12 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 G1/2 nero per installazioni elettriche