Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.07
Cod. Produttore
1901.07
Cod. EAN
8016692600918

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura e trazione
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Applicazioni: vari diametri e lunghezze

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di colore grigio, con filettatura PG7 e grado di protezione IP68 resistente a 5 bar per 30 minuti, progettato per garantire una tenuta stagna e sicura su cavi elettrici. Realizzato in plastica autoestingue di classe V2 secondo la normativa UL 94, è dotato di guarnizione in neoprene per un’efficace sigillatura. Il pressacavo supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, assicurando affidabilità anche in ambienti con sollecitazioni meccaniche. La filettatura PG7 da 7 mm consente un’installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3,5 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 PG7 grigio per installazioni elettriche