Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.29
Cod. Produttore
1901.29
Cod. EAN
8016692437460

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura e trazione
  • Dimensioni: vari diametri e lunghezze
  • Norme: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, progettato per garantire una protezione affidabile con grado IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e resistenza agli agenti esterni. La filettatura di tipo PG29 con dimensione nominale 29 mm assicura un montaggio sicuro e stabile. Il corpo e la testina sono realizzati in plastica resistente, con guarnizione in neoprene che garantisce una perfetta sigillatura attorno al cavo. Il prodotto è autoestingente classe V2 secondo UL 94, adatto a temperature da -40°C fino a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche. La finitura è in colore grigio RAL7035, conferendo un aspetto professionale e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

42 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 filettatura lunga IP68 PG29 grigio per installazioni elettriche