Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.16N
Cod. Produttore
1901.16N
Cod. EAN
8016692202655

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: PG16
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Colore: nero RAL 9005
  • Norme: CEI EN 60423
  • Resistenza: usura e trazione
  • Applicazioni: vari diametri
Pressacavo in poliammide di alta qualità, realizzato in plastica resistente, con filettatura PG16 e grado di protezione IP68. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e una perfetta tenuta stagna in ambienti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza all'acqua e alla polvere. La filettatura lunga assicura una maggiore stabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 filettatura lunga IP68 PG16 per installazioni elettriche