Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.16
Cod. Produttore
1901.16
Cod. EAN
8016692454009

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M 1,5 / Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: usura e trazione meccanica
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazioni: varie dimensioni e lunghezze

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di colore grigio, con grado di protezione IP68 che garantisce tenuta stagna fino a 5 bar per 30 minuti. Dotato di guarnizione in neoprene per una perfetta sigillatura del cavo, è autoestinguente classe V2 secondo UL 94. La filettatura PG16 consente un fissaggio sicuro e stabile, con dimensione nominale di 16 mm. Il prodotto è progettato per resistere a temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, offrendo robustezza e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. La finitura grigia e il materiale resistente garantiscono una lunga durata anche in ambienti gravosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 filettatura PG16 grigio chiaro per quadri elettrici