Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.M50
Cod. Produttore
1901.M50
Cod. EAN
8016692439631

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M50x1,5
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Resistenza: usura e trazione
  • Applicazioni: pannelli elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, progettato per garantire un’eccellente tenuta e protezione in ambienti industriali. Realizzato in plastica resistente con guarnizione in NEOPRENE®, assicura un grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono impermeabilità e protezione da polveri. Il prodotto presenta una filettatura metrica M50x1,5 con dimensione nominale 50, adatta a cavi con diametro compreso tra 27 e 35 mm. È autoestinguento classe V2 secondo UL 94, con un intervallo di temperatura d’impiego da -40 °C a +100 °C in condizioni statiche e da -20 °C a +90 °C in condizioni dinamiche. La struttura permette un’installazione sicura e affidabile tramite avvitamento e serraggio secondo specifiche tecniche, garantendo stabilità e protezione ottimale del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 35 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 filetto lungo M50x1,5 per quadri elettrici