Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.M12
Cod. Produttore
1901.M12
Cod. EAN
8016692160399

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M12x1,5
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Resistenza: alta usura e durevolezza
  • Norme: CEI EN 60423, EN 62444
  • Applicazioni: serraggio sicuro cavi

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo CE1901.M12 realizzato in poliammide PA 6.6, materiale plastico resistente e autoestinguente (classe V2 UL 94). Progettato con filettatura metrica M12x1,5 e guarnizione in neoprene, garantisce un grado di protezione IP68 con tenuta liquida fino a 5 bar per 30 minuti. Disponibile in colore grigio RAL7035 e RAL7001 o nero RAL9005, è adatto per l’uso in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche. Il design consente un’installazione semplice e sicura, con la possibilità di fissaggio diretto su sedi filettate o tramite controdado. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3,5 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 filettatura M12x1,5 grigio per installazioni elettriche