› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo nylon PA6.6 filettatura lunga IP68 PG42 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1901.42N
Cod. Produttore 1901.42N
Cod. EAN 8016692600963

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: PG42
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Colore: nero, grigio, grigio scuro
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura e trazione
  • Applicazioni: pannelli elettrici

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide PA6.6 con filettatura lunga PG42, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Realizzato in plastica resistente, assicura un'elevata durabilità e protezione contro infiltrazioni di polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La filettatura PG consente un montaggio stabile e sicuro, rendendo questo pressacavo adatto a impianti industriali e civili dove è necessario mantenere l'integrità delle connessioni elettriche in ambienti difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 38 mm

Pressacavo nylon PA6.6 filettatura lunga IP68 PG42 per installazioni elettriche