Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.38
Cod. Produttore
1900.38
Cod. EAN
8016692115337

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: GAS ISO 228/1
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Diametro: G3/8
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura
  • Applicazione: pannelli elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in poliammide PA 6.6 di alta qualità, progettato per garantire protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua fino a 5 bar per 30 minuti. Il prodotto, di colore grigio RAL7035, presenta una guarnizione in NEOPRENE® che assicura tenuta stagna e resistenza agli agenti esterni. La filettatura gas da 3/8 di pollice consente un montaggio sicuro e affidabile su sedi filettate, con possibilità di fissaggio tramite controdado. Il pressacavo è autoestingente classe V2 secondo UL 94, adatto per impieghi con temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, resistendo a urti e vibrazioni conformemente alla norma EN 62444. La combinazione di materiali plastici e design garantisce durata e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Produttore

Pressacavo PA6.6 IP68 filettatura GAS G3/8 grigio per installazioni elettriche