Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M40
Cod. Produttore
1940.M40
Cod. EAN
8051316090140

Informazioni di prodotto

PRESS. PA6.6 IP68 ESTESO M40X1,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La pressa CE1940.M40 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzata in PA6.6, un materiale altamente resistente e durevole. Con un grado di protezione IP68, questa pressa è progettata per garantire un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per ambienti difficili e per installazioni all'aperto. La dimensione M40X1,5 offre una filettatura robusta, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, la CE1940.M40 è perfetta per garantire la massima sicurezza e prestazioni in ogni applicazione elettrica. Con la sua combinazione di resistenza e funzionalità, questa pressa rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

26 ... 34 mm

Produttore

Pressacavo Maxiblock in PA6.6 IP68 campo serraggio esteso M40x1,5 per applicazioni elettriche esterne