› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG9 grigio per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.09
Cod. Produttore 4900.09
Cod. EAN 8016692615578

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: PG9
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Norme: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo ATEX della serie MAXIblock 4900, progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive con presenza di gas o polveri combustibili di categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile a zone 2 e 22). Realizzato in poliammide PA 6.6 di colore grigio RAL7035, con elevata resistenza meccanica e autoestinguenza classe V2 (UL 94). Garantisce un grado di protezione IP65 e un intervallo di temperatura d’impiego da -20°C a +75°C. Dotato di guarnizioni interne in neoprene e sigilli in nitrile o neoprene per una perfetta tenuta. La filettatura è di tipo PG9 con dimensione nominale 9 mm, adatta a conduttori con diametro da 6,5 a 8 mm. Il pressacavo è marcato secondo le normative ATEX e UKEX per sicurezza aumentata Ex eb IIC e protezione da polveri Ex tb IIIC, conforme alle direttive europee ed è destinato ad un uso professionale in ambienti industriali protetti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

6,5 ... 8 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG9 grigio per installazioni elettriche industriali