› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG7 grigio per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.07
Cod. Produttore 4900.07
Cod. EAN 8016692620671

Informazioni principali

  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: PG7 / M1,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: serraggio cavi sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo ATEX CE4900.07 in poliammide PA 6.6 di colore grigio RAL7035, progettato per applicazioni in atmosfere esplosive di categoria 2 (zone 1 e 21, idoneo anche per zone 2 e 22) con presenza di gas o polveri combustibili. Garantisce un elevato grado di protezione IP65 e sicurezza aumentata secondo la normativa Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri. Il corpo e la testina sono realizzati in plastica autoestinguenti classe V2 (UL 94), con guarnizioni interne in neoprene e sigilli in nitrile o neoprene per una tenuta affidabile. La filettatura di tipo PG7 con dimensione nominale 7 mm è adatta per conduttori con diametro da 3,5 a 6,5 mm. Il pressacavo è destinato a installazioni fisse, garantendo protezione contro polveri, gas e infiltrazioni d’acqua, ed è conforme alle normative EN IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 e 62444. Ideale per impianti elettrici professionali in ambienti industriali con rischio di esplosione, assicura sicurezza e affidabilità nelle condizioni operative da -20°C a +75°C. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e normative disponibili nelle pagine 1 e 2 del documento allegato) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

-15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

3,5 ... 3,5 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG7 grigio per installazioni elettriche industriali