Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.21
Cod. Produttore
4901.21
Cod. EAN
8016692640747

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Applicazione: zone a rischio incendio
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Funzione: serraggio e sigillatura cavi

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.21 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2, adatte anche per zone 2 e 22, garantendo sicurezza aumentata con protezione Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri. Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, autoestinguento classe V2 (UL 94), presenta un grado di protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e acqua. Il corpo e la testina sono di colore grigio RAL7035. Le guarnizioni interne sono in neoprene, mentre la tenuta è garantita da un O-ring in nitrile o neoprene. La filettatura PG21 ha una dimensione nominale di 21 mm e il pressacavo è indicato per conduttori con diametro da 14 a 18 mm, con coppia di serraggio consigliata di 15 Nm. Il prodotto è conforme alle normative ATEX e UKEX, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali in ambienti con rischio di esplosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

33 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo ATEX nylon PA6.6 IP65 PG21 grigio per installazioni elettriche