Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.11
Cod. Produttore
4901.11
Cod. EAN
8016692620732

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Applicazione: cavi passanti
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.11 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di gas o polveri combustibili, classificati come categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile anche a zone 2 e 22). Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, di colore grigio RAL7035, garantisce una protezione elevata con grado IP65 e resistenza termica da -20°C a +75°C. La sua struttura autoestingue (classe V2 UL 94) assicura sicurezza in presenza di rischi elettrici. Il pressacavo è dotato di guarnizioni interne in neoprene e O-Ring in nitrile o neoprene, che assicurano tenuta stagna e protezione contro polveri e gas. La filettatura è di tipo PG11 con dimensione nominale 11, adatta per conduttori con diametro da 8 a 10 mm. È indicato per applicazioni industriali in cui è richiesta sicurezza aumentata (Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri), conforme alle normative ATEX e UKEX, ed è marcato secondo gli standard di sicurezza internazionali. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, rispettando le coppie di serraggio consigliate per mantenere il grado di protezione e garantire un ancoraggio adeguato del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

22 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG11 grigio per installazioni elettriche