Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.M50
Cod. Produttore
4901.M50
Cod. EAN
8016692640921

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Filettatura: M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: alta sicurezza
  • Dimensioni: vari diametri e lunghezze

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.M50 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di categoria 2, adatto per zone 1, 2, 21 e 22. Offre un elevato grado di protezione IP65 e garantisce sicurezza aumentata con protezione Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri combustibili. Il corpo e la testina sono realizzati in poliammide PA 6.6 di colore grigio RAL7035 con proprietà autoestinguenti classe V2 secondo UL 94. Le guarnizioni interne sono in neoprene, con O-ring in nitrile o neoprene, assicurando una tenuta affidabile. La filettatura è metrica M50 con dimensione nominale 50 mm. Il prodotto è certificato secondo le normative EN IEC 60079-0, 60079-7 e 60079-31, ed è conforme alle direttive ATEX e UKEX per utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +75°C. Il pressacavo è indicato per ambienti industriali normali e deve essere installato da personale qualificato seguendo le norme di sicurezza e le istruzioni tecniche specifiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

55 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

27 ... 35 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M50 grigio per installazioni elettriche industriali