› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX nylon PA6.6 IP65 PG36 per installazioni elettriche industriali grigio

Cod. Rexel CE4900.36
Cod. Produttore 4900.36
Cod. EAN 8016692616643

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: PG36
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: alta sicurezza incendio
  • Serie: MAXIBLOCK 4900

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo ATEX con sicurezza aumentata, progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2 (zone 1 e 21, estendibili anche a zone 2 e 22) con presenza di gas o polveri combustibili. Garantisce un grado di protezione IP65 e un intervallo di temperatura d’impiego da -20°C a +75°C. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestingente classe V2 (UL 94) di colore grigio RAL7035, è dotato di guarnizioni interne in neoprene e O-ring in nitrile o neoprene per una tenuta ottimale. La filettatura è di tipo PG36 con dimensione nominale 36 mm, adatta a conduttori con diametro da 22 a 32 mm. Il design assicura protezione Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri, conforme alle normative EN IEC 60079 e certificazioni IMQ e UKEX. Ideale per ambienti industriali protetti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Pressacavo ATEX nylon PA6.6 IP65 PG36 per installazioni elettriche industriali grigio