Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.13
Cod. Produttore
4901.13
Cod. EAN
8016692627526

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: cavi passanti su pannelli
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.13 della serie MAXIblock 4900/4901 è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di categoria 2, sia in presenza di gas che di polveri combustibili (zone 1, 21, 2 e 22). Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, con finitura grigio RAL7035, garantisce un’elevata resistenza meccanica e autoestinguenza di classe V2 secondo UL 94. Offre un grado di protezione IP65, assicurando protezione contro polvere e getti d’acqua. Il corpo e la testina sono dotati di guarnizioni interne in neoprene e o-ring in nitrile o neoprene per una tenuta affidabile. La filettatura è di tipo PG13,5 con dimensione nominale 13,5 mm, adatta a conduttori con diametro da 9 a 12 mm. Il prodotto è certificato ATEX con modalità di protezione “Increased Safety eb” per gas e “Protection by enclosure tb” per polveri, conforme alle normative EN IEC 60079-0, 60079-7 e 60079-31. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +75°C. È indicato per installazioni in atmosfere industriali normali, con attenzione a evitare cariche elettrostatiche e con montaggio eseguito da personale qualificato seguendo le normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

9 ... 12 mm

Produttore

Pressacavo antideflagrante PA6.6 IP65 PG13,5 per installazioni elettriche industriali grigio