› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG13,5 per installazioni elettriche industriali grigio

Cod. Rexel CE4900.13
Cod. Produttore 4900.13
Cod. EAN 8016692627328

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: perforazioni su pannelli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE4900.13 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2, adatto per zone 1 e 21, nonché per zone 2 e 22. Garantisce un elevato grado di protezione IP65 e sicurezza aumentata Ex eb IIC per presenza di gas e Ex tb IIIC per presenza di polveri combustibili. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestinguente classe V2 (UL 94), di colore grigio RAL7035, è dotato di guarnizioni interne in neoprene e sigilli in nitrile o neoprene per garantire tenuta e affidabilità. La filettatura è di tipo PG13,5 con dimensione nominale 13 mm, adatta a conduttori con diametro da 9 a 12 mm. Il prodotto è conforme alle normative EN IEC 60079-0, 60079-7 e 60079-31 per applicazioni ATEX e UKEX, garantendo sicurezza e qualità per utilizzi professionali in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

9 ... 12 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG13,5 per installazioni elettriche industriali grigio
€ 0,9294 x 1 pz.