› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M50 filettatura M50 installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.M50
Cod. Produttore 4900.M50
Cod. EAN 8016692639727

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: M50x1,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Applicazione: uso in ambienti a rischio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo ATEX CE4900.M50 in poliammide PA 6.6, con grado di protezione IP65, progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di gas o polveri combustibili (categorie 2, zone 1 e 21). Dotato di filettatura metrica M50x1,5, garantisce sicurezza aumentata (Ex eb IIC) e protezione mediante custodia (Ex tb IIIC) per apparecchiature di gruppo II e III. Il corpo e la testina sono realizzati in plastica autoestinguenti classe V2 (UL 94) di colore grigio RAL7035. Le guarnizioni interne sono in neoprene e nitrile (O-Ring), assicurando tenuta affidabile. Temperatura di esercizio da -20°C a +75°C. Progettato per conduttori con diametro da 27 a 35 mm, con coppia di serraggio consigliata di 12 Nm. Adatto per uso professionale in ambienti industriali protetti da rischio meccanico e luce solare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

27 ... 35 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M50 filettatura M50 installazioni elettriche industriali