› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M20 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.M20
Cod. Produttore 4900.M20
Cod. EAN 8016692615592

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: M20x1,5
  • Certificazione: ATEX
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Utilizzo: zone a rischio incendio
  • Serie: MAXIBLOCK 4900

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE4900.M20 è un dispositivo di sicurezza aumentata progettato per l'installazione fissa di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2, adatto per zone 1 e 21, nonché per zone 2 e 22. Garantisce un grado di protezione IP65 e può operare in un intervallo di temperatura da -20°C a +75°C. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestingue (classe V2 UL 94) di colore grigio RAL7035, è dotato di guarnizioni interne in neoprene e sigilli in nitrile o neoprene per assicurare la tenuta stagna. La filettatura è di tipo metrico M20x1,5 con diametro nominale di 20 mm, adatta per conduttori con diametro da 9 a 13 mm. Questo pressacavo è conforme alle normative ATEX per la protezione contro gas e polveri infiammabili, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali in ambienti a rischio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M20 per installazioni elettriche industriali