Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.48
Cod. Produttore
4901.48
Cod. EAN
8016692627465

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazioni: ATEX
  • Filettatura: PG48
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: installazioni elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.48 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di categoria 2, adatte quindi anche a zone 2 e 22, con presenza di gas o polveri combustibili. Offre una sicurezza aumentata con modalità di protezione Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri. Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, autoestinguento classe V2 (UL 94), con colore grigio RAL7035, garantisce un grado di protezione IP65. È dotato di guarnizioni interne in neoprene e di un anello di tenuta in nitrile o neoprene per assicurare la perfetta tenuta stagna. La filettatura è di tipo PG con dimensione nominale 48, idonea per conduttori con diametro da 38 a 45 mm. Il pressacavo è marcato secondo le normative vigenti e conforme agli standard EN IEC 60079-0, 60079-7 e 60079-31, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e atmosferici normali. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, rispettando le coppie di serraggio indicate per mantenere il grado di protezione e la funzionalità del dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

66 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

38 ... 45 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG48 grigio per pannelli elettrici