Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.29
Cod. Produttore
4901.29
Cod. EAN
8016692640761

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Tipo filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: cavi passanti pannelli
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.29 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive, sia per la presenza di gas che di polveri combustibili, conformemente alla categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile anche a zone 2 e 22). Offre un elevato grado di protezione IP65, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso industriale. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestingente di colore grigio RAL7035, il corpo e la testina assicurano robustezza e resistenza meccanica. Il pressacavo è dotato di guarnizioni interne in neoprene e di un O-ring in nitrile o neoprene per una perfetta tenuta. La filettatura è di tipo PG29 con dimensione nominale di 29 mm, adatta a conduttori con diametro da 18 a 22 mm. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +75°C. Questo modello è conforme alle normative ATEX per sicurezza aumentata (Ex eb IIC) e protezione mediante custodia (Ex tb IIIC), garantendo un’installazione sicura in ambienti industriali a rischio. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato seguendo la norma EN 60079-14, con attenzione alla coppia di serraggio per mantenere il grado di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

18 ... 22 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG29 grigio per installazioni elettriche industriali