Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.16
Cod. Produttore
4901.16
Cod. EAN
8016692640723

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Filettatura: metr. M1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Certificazioni: ignifugo e antideflagrante
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Applicazioni: zone a rischio incendio
  • Accessori: controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4901.16 appartiene alla serie MAXIblock 4900/4901, progettata per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive con presenza di gas o polveri combustibili di categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile anche a zone 2 e 22). Offre un grado di protezione IP65 e una temperatura di impiego che varia da -20°C a +75°C. Il corpo e la testina sono realizzati in poliammide PA 6.6 di colore grigio RAL7035, con proprietà autoestinguenti classe V2 secondo UL 94. La tenuta interna è garantita da guarnizioni in neoprene e nitrile (O-Ring). La filettatura è di tipo PG16 con dimensione nominale 16 mm, adatta per conduttori con diametro da 10 a 14 mm. Il pressacavo è marcato per garantire la conformità alle normative ATEX e UKEX, assicurando sicurezza aumentata (Ex eb IIC) e protezione mediante custodia (Ex tb IIIC) per l'uso in ambienti industriali normali e protetti da influenze meccaniche e solari. La struttura è progettata per un serraggio ottimale con coppia consigliata di 7,5 Nm, assicurando così la tenuta e la sicurezza dell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG16 grigio per installazioni elettriche industriali