› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG29 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.29
Cod. Produttore 4900.29
Cod. EAN 8016692627632

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: PG29
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Norme: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE4900.29 è un dispositivo di sicurezza aumentata progettato per l'installazione fissa di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di gas o polveri combustibili, classificato per categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile anche a zone 2 e 22). Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestinguenti di colore grigio RAL7035, garantisce un grado di protezione IP65 e resiste a temperature da -20°C a +75°C. La filettatura PG29 e la guarnizione interna in neoprene assicurano una tenuta affidabile, mentre l'anello di tenuta può essere in nitrile o neoprene. Questo pressacavo è conforme alle normative ATEX e UKEX per la sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive, ed è indicato per applicazioni industriali dove è richiesta elevata sicurezza e protezione meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

18 ... 22 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG29 per installazioni elettriche industriali