Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNCG-M322B
Cod. Produttore
NCG-M322B
Cod. EAN
5415022423785

Informazioni di prodotto

Il pressacavo ABNCG-M322B assicura installazioni rapide e sicure grazie al suo design ergonomico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con gamma da 15 a 21 mm
  • Materiale PA6 resistente e durevole
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi
  • Finitura elegante in RAL 9001
  • Affidabilità e sicurezza garantite
Scopri il pressacavo ABNCG-M322B, un prodotto di alta qualità realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole. Con una gamma di applicazione da 15 a 21 mm, è perfetto per garantire una protezione efficace dei cavi. La finitura in RAL 9001 offre un aspetto elegante e versatile, adatto a vari ambienti. Questo pressacavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

Produttore

ABB

PRESSACAVO M32 15-21 PA6 RAL9001 F.