Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76837
Cod. Produttore
GW76837
Cod. EAN
8011564209466

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO ISOLANTE PG11 IP65
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

passo della filettatura

1.41 mm

apertura di chiave

19 mm

misura angolare dell'esagono

22 mm

per diametro cavo

7.5 mm 12.5 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

diritto

inserto di tenuta multiplo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare ritagliabile

temperatura di impiego

-40 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

colore

grigio luce