Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1700
Cod. Produttore
1700
Cod. EAN
8016692108223

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensione filettatura: PG9
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe Etim: EC000441
  • Serie: 1700
  • Applicazione: Antideflagrante
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettato con filettatura di tipo PG9, offre un’ottima tenuta e protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni meccaniche e isolamento elettrico. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e si adatta a diverse soluzioni impiantistiche. Questo pressacavo è una scelta affidabile per la protezione e il fissaggio sicuro dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG9 GRIGIO1700 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

6,5 ... 8,5 mm

Produttore

PRESSACAVO PA6 IP54 PG9 GRIGIO PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE