Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1709
Cod. Produttore
1709
Cod. EAN
8016692108193

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensione filettatura: PG7
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe: Etim EC000441
  • Serie: CE1709
  • Applicazione: Antideflagrante
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, resistente e durevole, progettato per garantire protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. La filettatura di tipo PG7 assicura un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il materiale plastico conferisce leggerezza e facilità di installazione, mentre la finitura grigia conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo pressacavo è adatto per l'uso in impianti elettrici dove è necessario proteggere i cavi da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni, mantenendo l'integrità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG7 GRIGIO1709 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

5,5 ... 7 mm

Produttore

PRESSACAVO PA6 IP54 PG7 GRIGIO PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE