Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4901.M40
Cod. Produttore
4901.M40
Cod. EAN
8016692640907

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA 6.6 nylon
  • Protezione: IP65
  • Certificazione: ATEX
  • Filettatura: M40 metrico
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Resistenza: Ignifugo e antideflagrante
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Applicazione: Zone a rischio incendio

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo della serie MAXIblock 4901.M40, progettato per installazioni fisse in atmosfere esplosive di categoria 2, adatto a zone 1 e 21, nonché zone 2 e 22. Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, di colore grigio RAL7035, con elevata resistenza all’autoestinguenza (classe V2 UL 94). Garantisce un grado di protezione IP65 e una temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +75°C. Dotato di guarnizioni interne in neoprene e O-ring in nitrile o neoprene per una perfetta tenuta stagna. La filettatura metrica M40x1,5 consente il fissaggio sicuro con coppia di serraggio consigliata di 12 Nm. Il design assicura protezione aumentata Ex eb IIC e protezione mediante custodia Ex tb IIIC per applicazioni in presenza di gas e polveri combustibili. Il pressacavo è indicato per conduttori con diametro da 21 a 28 mm e garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

21 ... 28 mm

Produttore

Pressacavo ATEX nylon PA6.6 IP65 M40 grigio per installazioni elettriche