› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M25 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.M25
Cod. Produttore 4900.M25
Cod. EAN 8016692615547

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Filettatura: M25x1,5
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Certificazioni: ATEX
  • Resistenza: Ignifugo e antideflagrante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo ATEX CE4900.M25 in poliammide PA 6.6, progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive con presenza di gas o polveri combustibili (categorie 2, zone 1 e 21). Garantisce un elevato grado di protezione IP65 ed è certificato con modalità di sicurezza aumentata Ex eb IIC e protezione mediante custodia Ex tb IIIC. Il corpo e la testina sono realizzati in plastica autoestinguente classe V2 (UL 94) di colore grigio RAL7035, con guarnizioni interne in neoprene e nitrile per assicurare la tenuta stagna. La filettatura è metrica M25x1,5 con dimensione nominale di 25 mm, adatta a conduttori con diametro da 11 a 17 mm. Il prodotto è conforme alle normative EN IEC 60079-0, 60079-7 e 60079-31, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti industriali critici. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +75°C, rendendolo idoneo a diverse condizioni operative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M25 per installazioni elettriche industriali