› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M40 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE4900.M40
Cod. Produttore 4900.M40
Cod. EAN 8016692617534

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Filettatura: M40x1,5
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazioni: alto rischio incendio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE4900.M40 è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive, sia per la presenza di gas che di polveri combustibili, appartenenti alla categoria 2 (zone 1 e 21, estendibile anche a zone 2 e 22). Garantisce una sicurezza aumentata con protezione Ex eb IIC per gas e Ex tb IIIC per polveri, conforme alle normative ATEX e UKEX. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestinguenti classe V2 (UL 94), di colore grigio RAL7035, assicura un grado di protezione IP65 e resistenza a temperature da -20°C a +75°C. Dotato di guarnizioni interne in neoprene e nitrile per una perfetta tenuta, presenta filettatura metrica M40x1,5 con diametro conduttore compatibile da 21 a 28 mm. Il design prevede un corpo e una testina ergonomica per un montaggio affidabile e sicuro, con coppia di serraggio consigliata di 12 Nm. Adatto all’uso in atmosfere industriali normali, richiede installazione da personale qualificato seguendo la norma EN 60079-14. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

21 ... 28 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M40 per installazioni elettriche industriali