Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4900.42
Cod. Produttore
4900.42
Cod. EAN
8016692639703

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Tipo filettatura: M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Certificazione: ATEX
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Applicazione: cavi passanti su pannelli

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4900.42 è un dispositivo di sicurezza aumentata progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di categoria 2, sia per la presenza di gas che di polveri combustibili (zone 1 e 21, estendibile a zone 2 e 22). Realizzato in poliammide PA 6.6 di alta qualità, di colore grigio RAL7035, garantisce un grado di protezione IP65 e resistenza alle temperature da -20°C a +75°C. La sua struttura autoestinguentente (classe V2 secondo UL 94) è completata da guarnizioni interne in neoprene e O-ring in nitrile o neoprene, assicurando un’efficace tenuta stagna. La filettatura è di tipo PG con dimensione nominale PG42, adatta a conduttori con diametro da 28 a 38 mm. Il pressacavo è conforme alle normative ATEX per la sicurezza in ambienti pericolosi, con marcature certificate e raccomandazioni per un montaggio corretto e sicuro da parte di personale qualificato. La coppia di serraggio consigliata è di 25 Nm, garantendo affidabilità e protezione contro rischi meccanici ed elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei cavi in ambienti industriali critici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

28 ... 38 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 PG42 per installazioni elettriche industriali