Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4900.M63
Cod. Produttore
4900.M63
Cod. EAN
8016692627502

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: M63x1,5
  • Resistenza: ignifugo e antideflagrante
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Applicazione: zone ad alto rischio
  • Serie: MAXIBLOCK 4900

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE4900.M63 è un dispositivo di sicurezza aumentata progettato per installazioni fisse in ambienti con atmosfere esplosive di gas o polveri combustibili, conforme alle norme ATEX e UKEX. Realizzato in poliammide PA 6.6 autoestinguento classe V2, ha un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. La filettatura è metrica M63x1,5 con diametro conduttore compatibile da 35 a 42 mm. La guarnizione interna è in neoprene, mentre la tenuta è assicurata da guarnizioni in nitrile o neoprene. Il prodotto è adatto a temperature da -20°C a +75°C e deve essere installato da personale qualificato seguendo le indicazioni di serraggio per mantenere il grado di protezione. È indicato per utilizzo in atmosfere industriali normali e protette da rischi meccanici e radiazioni solari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

35 ... 42 mm

Produttore

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M63x1,5 per installazioni elettriche industriali