› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M12 grigio per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE4901.M12
Cod. Produttore 4901.M12
Cod. EAN 8016692617558

Informazioni principali

  • Serie: MAXIBLOCK 4900
  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP65
  • Tipo filettatura: M 12
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Certificazioni: ATEX ignifugo
  • Resistenza: antideflagrante
  • Applicazioni: alto rischio incendio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE4901.M12 della serie MAXIblock è progettato per installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive di categoria 2, adatte sia per la presenza di gas che di polveri combustibili (zone 1, 21, 2 e 22). Garantisce un elevato grado di protezione IP65 e un intervallo di temperatura d’impiego da -20°C a +75°C. Realizzato in poliammide PA 6.6 di colore grigio RAL7035, materiale plastico autoestinguente classe V2 (UL 94), assicura sicurezza e resistenza. Il corpo e la testina sono dotati di guarnizioni interne in neoprene e nitrile (O-Ring) per una perfetta tenuta. La filettatura è di tipo metrico M12, con dimensione nominale 12 mm, ideale per conduttori con diametro da 3,5 a 6,5 mm. Questo pressacavo è conforme alle normative ATEX per la sicurezza aumentata Ex eb IIC Gb e protezione da polveri Ex tb IIIC Db. L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato seguendo la norma EN 60079-14, applicando la coppia di serraggio corretta per mantenere il grado di protezione. È adatto per ambienti industriali normali e protetti da rischi meccanici e luce solare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

3,5 ... 6,5 mm

Pressacavo ATEX PA6.6 IP65 M12 grigio per installazioni elettriche