Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4900.16
Cod. Produttore
4900.16
Cod. EAN
8016692639680

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 4900 offrono sicurezza e durabilità elevate per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a filettature standard M 1,5 e Pg
  • Risparmio di tempo con componenti versatili e adattabili
  • Materiale resistente e ignifugo per ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro acqua e polvere
  • Elevata sicurezza in zone a rischio incendio o esplosione
  • Durata prolungata grazie al nylon PA 6.6 resistente all’usura
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

27 mm

numero RAL

7035

scarico di trazione

esecuzione antideflagrante testata

per diametro cavo

10 mm 14 mm

temperatura di impiego

-20 °C 75 °C

per zona antideflagrante polvere

21, 22

per zona antideflagrante gas

1, 2

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo ATEX nylon PA 6.6 IP65 filettatura PG16 per installazioni elettriche sicurezza antideflagrante

€ 1,08 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.