Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.21
Cod. Produttore
1500.21
Cod. EAN
8016692114453

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

lunghezza della filettatura

12 mm

apertura di chiave

33 mm

misura angolare dell'esagono

33 mm

numero RAL

7035

protezione contro la piegatura

per diametro cavo

13 mm

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

grado di protezione (IP)

IP68

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG