› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2900.42N
Cod. Produttore 2900.42N
Cod. EAN 8016692596532

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e filettature
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2900.42N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. È dotato di una guarnizione in neoprene e di un inserto di serraggio in poliammide PA 6.6, con un O-ring in nitrile che assicura una tenuta stagna. Offre un grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La filettatura di tipo PG ha una dimensione nominale di 42 mm, adatta a cavi con diametro da 28 a 38 mm. Il prodotto supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in presenza di vibrazioni e urti. La struttura in metallo assicura una lunga durata e una protezione efficace per le installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

57 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 38 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 per installazioni elettriche
€ 26,07 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.