› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 Pg16 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2900.16N
Cod. Produttore 2900.16N
Cod. EAN 8016692202129

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: usura e corrosione
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Disponibilità: vari diametri e lunghezze
  • Accessori: controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna anche in condizioni di utilizzo gravose. Adatto per temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, è progettato per un fissaggio sicuro su filettature PG con dimensione nominale 16. Il design robusto e i materiali di alta qualità conferiscono durata e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali, offrendo protezione e sicurezza per il passaggio dei cavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 13 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 Pg16 per installazioni elettriche
€ 3,42 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.